Miljöskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd mm/antal samlingskärl: 1000/2

Article no.: 980093 1000/2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd mm/antal samlingskärl Unit price incl. VAT

Availability

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Dörröppningsvinkel 225 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 1 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 500 mm
effektiv höjd 860 mm
Antal uppsamlingskärl 2
Skåpfronter Fönsterförsedda dörrar med luftslitsar
vikt 72 kg
Produktslag Miljöskåp

Identification & Classification

Artikkelkode 980093 1000/2
EAN / GTIN 4062406118884
Manufacturer number 980093 1000/2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Dörrarna har ventilationsöppningar på sidan och kan låsas med skjuthandtag med stiftcylinderlås. Förzinkat uppsamlingskärl enligt StawaR med vätsketäta svetsar. Bärförmåga 100 kg. Höjdinställning möjlig i 25 mm raster. Uppsamlingsvolym 20 liter (20 mm under kärlets kant).

Användningsdata:

Säker och föreskriftsmässig förvaring av växtskyddsmedel samt giftiga och vattenskadliga kemikalier i arbetslokaler.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligt bestämmelsernai löpnummer 15.22 DIBT enligt StawaR-riktlinjerna(för ståltråg).

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

Skåpet är inte lämpligt för förvaring av brandfarliga vätskor! Förvaring enligt WHG § 19. Försäkran om överensstämmelse med StawaR-riktlinjerna (för ståltråg).
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.