Vätskeskåp med plastdunkar, höjd mm/antal oljedunkar: 1500/8

Article no.: 980022 1500/8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd mm/antal oljedunkar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 1 500 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 1 350 mm
Skåpfronter dörr helt av plåt
vikt 123 kg
Produktslag Oljeskåp

Identification & Classification

Artikkelkode 980022 1500/8
EAN / GTIN 4062406107031
Manufacturer number 980022 1500/8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stabil stålplåtskonstruktion med förstärkta svängdörrar, kan låsas med skjuthandtag med cylinderlås. Alla skåpstommar är försedda med en enkeldragsäkring. Tack vare enkeldragsäkringen kan bara en låda i sänder öppnas. Risken för att skåpet ska välta är därför minimal. Montering av utdragshyllor och lådor i 25 mm raster.
Vätskeskåp, försett med oljedunkar av plast (nr 980060).

Beläggning:

Antal utdragbara hyllor: 2
antal oljeuppsamlingstråg: 1
antal oljedunkar (25 liter): 8

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Skåpet kan också användas utan oljedunk. Inredning efter behov: Lämpliga utdragshyllor se nr 980052.

Warning:

Avsedd användning
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Säkra förvarade behållare mot vältning.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.