• Ingen pris tilgjengelig

Skyddsskiljevägg med fötter av stålplåt, Typ: 1

Article no.: 974921 1

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 950 mm
Bredd 700 mm
Djup 320 mm
Utsnitt höjd 100 mm
Utsnitt bredd 380 mm
Rutor tjocklek 8 mm
vikt 9 kg
Produktslag Hygienskyddsvägg

Identification & Classification

Artikkelkode 974921 1
EAN / GTIN 4062406324605
Manufacturer number 974921 1
Manufacturer/responsible person VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsskiljeväggen används av hygieniska skäl och som hostskydd - minimerar risken för droppsmitta.
Skiljevägg av 8 mm tjock polykarbonat, reptålig och lättrengjord. Halksäkra ställfötter av stålplåt.
Med lucka / urskärning 100 × 380 mm.
Färg: transparent.

Leveransinnehåll:

1 st polykarbonatruta, 2 st ställfötter av stålplåt.