Adapter för sorteringshylla på perforerad panel., Typ: 1

Article no.: 974761 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 360 mm
Bredd 60 mm
Djup 5 mm
Produktslag Sorteringshylla

Identification & Classification

Artikkelkode 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Manufacturer number 974761 1
Manufacturer/responsible person VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Beskrivelse

Utförande:

Av pulverlackad metall.

Användningsdata:

Adapter för fastsättning av sorteringshyllan nr 974760 på den perforerade panelen. Adaptern hängs enkelt fast i den perforerade panelen.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.