Magnetisk ram sats med 10 st, Färg: BLACK

Article no.: 974620 BLACK
New product
Price per 1 st. (NOK 69,03 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Färg Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 316 mm
Bredd 230 mm
Färg svart
Handtag finns yes
Kan användas i hög- eller tvärformat yes
Uppfällbar magnetisk framsida yes
Satsinnehåll 10

Identification & Classification

Artikkelkode 974620 BLACK
EAN / GTIN 2050002086234
Manufacturer/responsible person WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Beskrivelse

Utförande:

Färgad magnetisk ram för tydlig presentation av dokument. DIN A4-format som kan användas i både stående eller liggande format. Tillverkad av antireflekterande transparent film med 85 % återvunnet innehåll. En öppen smalsida för enkelt dokumentutbyte. Magnetisk vidhäftning till metallytor som whiteboards, perforerade väggar, metalldörrar.

Leveransinnehåll:

Set med 10 magnetiska ramar.