Jordningskomponent Tryckknapp 10,3 mm, Anslutningstryckknapp: INT2W

Article no.: 972827 INT2W
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
62 styck i lager

Select article variation and quantity

Anslutningstryckknapp Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
antal tryckknapp 2
Tryckknapps-⌀ 10,3 mm
lämpar sig för internationell insats ja
Personjordning sekundär
ESD-jordklämma Skruvbussningar
kabeltyp slät
kabellängd 1,5 m
Produktslag Jordningskomponent

Identification & Classification

Artikkelkode 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Manufacturer number C-197 2541
Manufacturer/responsible person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beskrivelse

Utförande:

Jordningskomponent (utrustad med 1MΩ-person-skyddsmotstånd) för enkel ESD-jordklämma via skruvöglan. Slät kabel (1,5 m).
Kontaktanslutning: 2×tryckknapp 10,3 mm.

Anmärkning:

För internationell användning lämpar sig nr 972827 storlek INT2W bäst eftersom den ansluts via en ögleskruv. Jordningsenheterna nr 972821 storlek DE1W, nr 972823 storlek DE3 och 972825 storlek DE6W kan bara anslutas med tillhörande adaptrar. Se noga till att adaptrarna är ESD-ledande.
Lämpar sig även för internationell användning.