ESD-Eurostandard-behållare, Typ: ENB5

Article no.: 972350 ENB5
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
115 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 120 mm
Bredd 300 mm
Djup 200 mm
Handtagsform Infällt grepp
Produktslag Eurostandard-behållare

Identification & Classification

Artikkelkode 972350 ENB5
EAN / GTIN 8055520105058
Manufacturer number NB5MC - 139105110197
Manufacturer/responsible person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beskrivelse

Utförande:

Högkvalitativ, stapelbar transportbehållare av återvinningsbar elektriskt ledande plast. Plastbehållarna är byggda på en ramkonstruktion på basis av två grundmått. Robusta väggar förstärkta med olika ribbor gör behållaren mycket formstabil.