This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Bänkskruvstycke ”Matador” 160 mm

Article no.: 967170 160

Select article variation and quantity

backbredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Matador Multiplus
backbredd 160 mm
spännvidd 225 mm
spänndjup 120 mm
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ 1/8 − 6 tum
Öppningsriktning öppnas framåt
vikt 25 kg
Produktslag Bänkskruvstycke

Identification & Classification

Artikkelkode 967170 160
Manufacturer number 10806

Beskrivelse

Utförande:

  • Helt av sänksmitt stål − garanterat oförstörbart
  • Öppnas framåt med tvåläges trapetsgänga.
  • Spindeln skyddad mot smuts.
  • Frästa, ythärdade spännbackar.
  • Härdad, justerbar styrning.
  • Mätskala för snabb förinställning.
  • Stort, härdat städ för riktnings- och stukningsarbeten.

Fast utförande.

Utförande - Bild:

upp till 90 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Extrabackar nr 967210; 967215; 967220; 967225, från storlek 120 mm.

Anmärkning:

Passande höjdinställare, se nr 967530.