Bänkskruvstycke med utbytbara backar 120 mm GARANT

Article no.: 967110 120
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
38 styck i lager

Select article variation and quantity

backbredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd 120 mm
spännvidd 150 mm
spänndjup 80 mm
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ 1 − 2.1/2 tum
Öppningsriktning öppnas framåt
Material Stål, sänksmitt
vikt 11 kg
Produktslag Bänkskruvstycke

Identification & Classification

Artikkelkode 967110 120
EAN / GTIN 4045197694195
Manufacturer number 967110 120
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Helt av stålsänksmide − garanterat okrossbart.
Öppnas framåt.
Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.
Infällda, ythärdade spännbackar. Ena sidan räfflad, den andra slät (utbytbara).

Utförande - Bild:

Fallskyddsskivor
Graverad mätskala.
Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor − mycket lätt gång.
Kraftiga rörspännbackar.

Fördel:

  • T-handtag med fallskydd på båda sidorna − inget irriterande buller.
  • Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.
  • Utbytbart T-handtag.
  • Graverad skala visar öppningsvidden.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Anmärkning:

Passande höjdinställare, se nr 967520.

Warning:

Avsedd användning
  • Får bara användas i slutna utrymmen.
  • Använd endast på ett plant och rent underlag.
  • Ska användas för fastspänning av arbetsstycken.
  • För fastspänning av arbetsstycken i ursprungligt eller delvis bearbetat tillstånd.
  • Får endast användas om montering är korrekt.
  • Använd endast skruvstycket med medföljande spindelnyckel.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Använd enbart original reserv- och slitdelar.
  • Användning av hjälpmedel för inspänning är inte tillåten.