{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
| stegens längd | 0,74 m | |
| arbetshöjd ca. | 2,25 m | |
| utvändig bredd längst ned | 0,41 m | |
| Stolphöjd | 87 mm | |
| Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
| antal steg | 2×3 | |
| Material | Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
| Steg utförande | steget | |
| Isärglidningsskydd | dubbelsidig, fast förbindning | |
| Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
| vikt | 4,5 kg | |
| Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
| Produktslag | trappstege |
| Artikkelkode | 966050 2X3 | |
| EAN / GTIN | 4003866403530 | |
| Manufacturer number | 40353 | |
| Manufacturer/responsible person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |