{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Slag av tejp | Enkelsidig | |
| Hållarmaterial | PVC-folie | |
| Häftmassa | Akryl | |
| Limstyrka på stål | 58 N/mm | |
| Elasticitet | 25 % | |
| anmärkning | kan rivas av med handen; fuktbeständig | |
| Användning | Märkning | |
| temperaturbeständig upp till | −5 °C - 50 °C | |
| Färg | transparent | |
| Längd | 15 m | |
| Bredd | 25 mm | |
| Tjocklek | 0,9 mm | |
| Produktslag | Golvmärkningstejp |
| Artikkelkode | 964970 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 4042448841964 | |
| Manufacturer number | 60952-00000-00 | |
| Manufacturer/responsible person | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |