Impregnerad säkerhetsgångtrall av trä med fasad kant på ena långsidan och kantprofil på båda kortsidorna, Bredd 100 cm, gångtrallens längd: 200cm

Article no.: 964865 200
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

gångtrallens längd (cm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gångtrallens längd 200 cm
gångtrallens bredd 100 cm
vikt 30,5 kg
Produktslag Träställningstrall

Identification & Classification

Artikkelkode 964865 200
EAN / GTIN 4047482136311
Manufacturer number 52117_IMPR
Manufacturer/responsible person Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 WEINGARTEN (BADEN), Deutschland, www.geggus.de

Beskrivelse

Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlister. Koppling mellan listerna av rostfria stållinor, 3 mm tjocka. Lås och täckkåpor av mässing. Elastiska gummifötter av NBR hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Impregneringen gör den särskilt lämplig för användning vid olje- och kylsmörjmedel. Rengöring: Rulla ihop trätrallen.
Höjd: cirka 35 mm
Vikt: cirka 13 kg/m2
Norm: Provad med avseende på halksäkerhet (R11) och undanträngningsutrymme (V10) genom IFA (Institutet för arbetssäkerhet inom den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen).
Kantprofil:
Extra fasning av gångtrallens kortsidor.
Fasning:

Extra fasning av gångtrallens långsidor i 45° vinkel.

Anmärkning:

Trä är en naturprodukt. Stark ådring är inte en orsak till reklamation.