Skumplast- sats 1

Article no.: 963423 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 220 mm
Bredd 550 mm
Djup 350 mm
Användningsområde Aluminiumlåda
Produktslag Skumplast

Identification & Classification

Artikkelkode 963423 1
EAN / GTIN 4003866407354
Manufacturer number 40735
Manufacturer/responsible person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beskrivelse

Utförande:

Skumplastkubsats för känsliga instrument av flera skumplastskikt, formerna kan lätt anpassas utan verktyg.
Skivtjocklekar 2×30 mm, 2×60 mm och 1 skumgummifoder 10 mm för botten samt 1 räfflat skumgummifoder 30 mm för lock.

Passar till:

Strl 1 − för Eurolådor nr 963420 strl 27, 42, 60, 70
(för strl 27 krävs storleksanpassning av kunden).
Strl 2 − för Eurolådor nr 963420 strl 81, 155, 240
(för strl 81 krävs storleksanpassning av kunden).