• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Torx-skruvmejselsats 9 E 0 Delar GARANT

Article no.: 962860 0
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i E: 9×36
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 75

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i E 9×36
passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
minsta lämpliga lådfronthöjd 75 mm
Bredd 149 mm
Djup 598 mm
bredd i E 9 E
djup i E 36 E
fylld lådbredd i E 9 E
Antal verktyg 0
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 962860 0
EAN / GTIN 4045197516114
Manufacturer number 962860 0
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).

Passar till:

Verktygsskåp/lådor med djupet 36 E. Cellplastinsatserna fyller 9 E (149×598×30 mm) eller 18 E (298×598×30 mm) av lådbredden.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 962860  strl 0: 1 st