This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Hylsnyckel-sortiment T-handtag, 18 E, Antal verktyg: 0

Article no.: 962847 0

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i E: 18×36
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 75

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i E 18×36
passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
minsta lämpliga lådfronthöjd 75 mm
Bredd 298 mm
Djup 598 mm
bredd i E 18 E
djup i E 36 E
fylld lådbredd i E 18 E
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 962847 0
EAN / GTIN 4045197765956
Manufacturer number 962847 0
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).: 1 St.

Passar till:

Verktygsskåp/lådor med djupet 36 E. Cellplastinsatserna fyller 9 E (149×598×30 mm) eller 18 E (298×598×30 mm) av lådbredden.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 962847  strl 0