• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Verkstadsfilsats 18 E 0 delar GARANT

Article no.: 962820 0
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i E: 18×36
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 75

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i E 18×36
passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
minsta lämpliga lådfronthöjd 75 mm
Bredd 298 mm
Djup 598 mm
bredd i E 18 E
djup i E 36 E
fylld lådbredd i E 18 E
Antal verktyg 0
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 962820 0
EAN / GTIN 4045197516060
Manufacturer number 962820 0
Manufacturer/responsible person TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).

Passar till:

Verktygsskåp/lådor med djupet 36 E. Cellplastinsatserna fyller 9 E (149×598×30 mm) eller 18 E (298×598×30 mm) av lådbredden.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 962820  strl 0: 1 st