• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Hylsnyckelsats 3/8& 0 Delar HOLEX

Article no.: 962658 0
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda: 1/3
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda 1/3
fyrkantsfäste 3/8 tum
passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
Bredd 160 mm
Djup 520 mm
Antal verktyg 0
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 962658 0
EAN / GTIN 4045197704368
Manufacturer number 962658 0
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).

Passar till:

Utdragslådor till arbetsbänkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L,KOMPAKT-H, KOMBI (hurtsserie 600 mm) och HOLEX, effektiv lådyta 490×520 mm. Cellplastinsatserna fyller 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) av den effektiva lådytan.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 962658  strl 0: 1 st