{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp; Hyllskåp | |
| höjd | 225 mm | |
| Bredd | 132 mm | |
| bredd i E | 8 E | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| vinklat fäste för etiketthållare | yes | |
| passar till lådor med fronthöjd | 250 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Fixering på lådbotten | med skruvar nr 960530 | |
| Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
| Artikkelkode | 960590 132 | |
| EAN / GTIN | 4045197333902 | |
| Manufacturer number | 960590 132 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |