Slitsad skiljevägg för lådor med bredd 1 086 mm 64 E 75 mm GARANT

Article no.: 960515 75
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
37 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

för lådor med fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
höjd 50 mm
Delningsenhet 1 E = 17 mm
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passar till lådor med bredd 1 086 mm
passar till lådor med bredd i E 64E
passar till lådor med bredd 610 mm
passar till lådor med djup i E 36E
Material stålplåt lackerad i RAL 7035 ljusgrå
Fixering på lådbotten skruvdragning med skruvar nr 960530
Produktslag Slitsade skiljeväggar

Identification & Classification

Artikkelkode 960515 75
EAN / GTIN 4045197558404
Manufacturer number 960515 75
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skiljeväggarna är avpassade efter lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler. Skiljeväggarna skruvas ihop med lådans botten. Skruvar, se nr 960530..
Lackerade i RAL 7035 ljusgrå.