Slitsad skiljevägg för lådor med bredd 914 mm 54 E 250 mm GARANT

Article no.: 960510 250
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

för lådor med fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
höjd 225 mm
Delningsenhet 1 E = 17 mm
passar till lådor med fronthöjd 250 mm
passar till lådor med bredd 914 mm
passar till lådor med bredd i E 54E
passar till lådor med bredd 610 mm
passar till lådor med djup i E 36E
Material stålplåt lackerad i RAL 7035 ljusgrå
Fixering på lådbotten skruvdragning med skruvar nr 960530
Produktslag Slitsade skiljeväggar

Identification & Classification

Artikkelkode 960510 250
EAN / GTIN 4045197333407
Manufacturer number 960510 250
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skiljeväggarna är avpassade efter lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler. Skiljeväggarna skruvas ihop med lådans botten. Skruvar, se nr 960530..
Lackerade i RAL 7035 ljusgrå.