Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 54×36 E) för lådor med fronthöjd 75 mm 5+12 GARANT

Article no.: 960390 5+12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT

Availability

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 5
Antal delningspaneler 12
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passar till lådor med bredd i E 54E
passar till lådor med djup i E 36E
passar till lådor med effektiv bredd 918 mm
passar till lådor med effektivt djup 612 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification & Classification

Artikkelkode 960390 5+12
EAN / GTIN 4045197345318
Manufacturer number 960390 5+12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med inbördes avstånd på 17 mm för montering av delningspaneler.
För märkning kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodshållare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 54×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 918×612 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960500: 5 st
Delningspanel (se nr 960540960600): 12 st strl 149

Suitable products