Delningspanel 33X200 mm GARANT

Article no.: 960040 33X200
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
58 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd×Bredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
höjd 33 mm
Bredd 200 mm
bredd i E 20 E
Delningsenhet 1 E = 10 mm
vinklat fäste för etiketthållare no
passar till lådor med fronthöjd 60; 80 mm
Material Aluminium
Fixering på lådbotten nej
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification & Classification

Artikkelkode 960040 33X200
EAN / GTIN 4045197327567
Manufacturer number 960040 33X200
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För ytterligare indelning av lådorna i kombination med slitsade skiljeväggar nr 960030.