GARANT easyFix plastpluggset och skruvset, Typ: 4

Article no.: 955824 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
53 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Djup 12 mm
Skruv-⌀ 5 mm
Skruvlängd 20 mm
Produktslag Fästelement

Identification & Classification

Artikkelkode 955824 4
EAN / GTIN 406240667025
Manufacturer number 955824 4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Plastplugg för fastsättning i perforerade paneler. Den perforerade panelen skadas inte vid fastsättningen. Pluggen kan avlägsnas igen utan rester. Individuella fastskruvningsmöjligheter: Föremål som inte är kompatibla med perforerad panel kan fästas. Pluggens anliggningsyta: 1G×1G.

Leveransinnehåll:

Set för 4 st med 4 skruvar