GARANT easyFix försänkarhållare, för Försänkar storlek: 6-25

Article no.: 955725 6-25
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
376 styck i lager

Select article variation and quantity

för Försänkar storlek Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 76 mm
Bredd 73 mm
Djup 74 mm
Produktslag Försänkarhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Manufacturer number 955725 6-25
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Överskådlig förvaring av 7 försänkare i 2 rader. Med storleksmärkningar. Kan även användas stående på arbetsskivan.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Passar till:

försänkare storlek: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.