Multifix väggskena, Bredd: 700mm

Article no.: 955350 700
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
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 83 mm
Bredd 700 mm
Djup 10 mm
lyftförmåga 20 kg
vikt 0,6 kg
Produktslag Multifixskena

Identification & Classification

Artikkelkode 955350 700
EAN / GTIN 4062406303235
Manufacturer number 955350 700
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Flerfunktionsskena i smalt utförande av aluminium. Skenans tjocklek 10 mm. Lämplig för väggmontering. För användning med GARANT easyFix krokar och hållare, öppna förvaringslådor, magnethållare och Shadowboards. Skenor kan förbindas med varandra via vägghållare.

Passar till:

Skruvmontage på betong- och träväggar, stålbleck och arbetsskrivor.

Leveransinnehåll:

Inklusive väggfäste (skruvar, pluggar, dubbelhäftande rondeller) och sidokåpor.
Inklusive 2 vägghållare.

Anmärkning:

Krokar och hållare i smalt utförande är i vissa fall inte lämpliga. Ej lämplig för Tool-UNIT-verktygskassett.