Skruvmejslar för Torx®, Antal verktyg: 6

Article no.: 953155 6
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 6
Utförande med skruvdragare
vikt 0,327 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 953155 6
Manufacturer/responsible person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953155: 1 St.
PB SWISS TOOLS Skruvmejslar för Torx® Nr. 625406 strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1st vardera