This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar, Typ: DE

Article no.: 951626 DE

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • IP-skyddsklass: IP 41

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP-skyddsklass IP 41
höjd 1 680 mm
Bredd 750 mm
Djup 550 mm
fri höjd skärmhölje 460 mm
fri bredd skärmhölje 690 mm
effektivt djup skärmhölje 230 mm
fri höjd underrede 640 mm
fri bredd underrede 670 mm
mått skrivarlucka 236×290 mm
⌀ hjul 125 mm
vikt 70 kg
Produktslag Datorarbetsstation

Identification & Classification

Artikkelkode 951626 DE
Manufacturer number 951626 DE
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med fast hyllplan. Självspärrande, steglöst inställbara dörrar med polykarbonatskiva. Datorskåp med fläkt och förzinkad hylla med justerbar höjd och avläggsskiva av Multiplex-bok.
Med hjulenhet bestående av 2 svängbara hjul och 2 lås- och svängbara hjul ⌀ 125 mm och skjuthandtag.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Den fast monterade elinstallationen består av uttagslist (6 x 250 V/16 A med strömbrytare) samt anslutningskabel 1,2 m.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och låda signalblå RAL 5005, pulverbelagda.