Slitsade skiljelister Djup 16G, passar lådor med fronthöjd: 75mm

Article no.: 951510 75
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 77,50 / 1 st.
  • from 5 st.
    NOK 64,58 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 861 styck i lager

Select article variation and quantity

passar lådor med fronthöjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 50 mm
Tjocklek 12 mm
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passar till lådor med effektivt djup 400 mm
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 16
Produktslag Slitsade skiljeväggar

Identification & Classification

Artikkelkode 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321
Manufacturer number 951510 75
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Enskilda slitsade skiljelister för indelning av utdragslådor. Verktygslös montering: Slitsade skiljelister snäpps säkert på plats i utdragslådans genomföringar. Stabil konstruktion av plast, ingen skaderisk vid kanterna vid uttagning.

Passar till:

Utdragslådor effektivt djup 16G.