{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 1 850 mm | |
| Bredd | 800 mm | |
| Djup | 520 mm | |
| effektiv höjd per sektion | 370 mm | |
| effektiv bredd per sektion | 342 mm | |
| effektivt djup per sektion | 472 mm | |
| antal sektioner | 8 | |
| för hänglås | ja | |
| för hänglås med bygeldiameter upp till | 6 mm | |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
| Underrede utförande | Aluminiumfötter | |
| Snedtak | no | |
| Ventilationsöppningar bakvägg | yes | |
| Speciallack tillgänglig | ja | |
| Namnskylt | yes | |
| vikt | 76 kg | |
| Lås utförande | Låsklinka | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Produktslag | Solfjäderskåp |
| Artikkelkode | 949032 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515040471 | |
| Manufacturer number | 949032 8 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |