Office Station skrivarskåp, slagdörr med skrivarlucka, 30×28G, Typ: 1

Article no.: 948815 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
1
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 1 000 mm
Kontakttyp ingång F
märkspänning 250 V
Produktslag Kontorsarbetsplats

Identification & Classification

Artikkelkode 948815 1
EAN / GTIN 4062406135546
Manufacturer number 948815 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkningsnära kontaktpunkt för information, kontroll och dokumentation.
Datorhölje med låsbar slagdörr med skrivarlucka. Slagdörrskåp med utdragshylla, effektiv bredd 580 mm, effektivt djup 480 mm.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.