{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 2 000 mm | |
| Bredd | 1 000 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| bredd i G | 40 | |
| djup i G | 20 | |
| effektiv höjd | 1 845 mm | |
| antal hyllor | 9 | |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
| vikt | 151 kg | |
| Produktslag | hyllskåp |
| Artikkelkode | 944221 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406073503 | |
| Manufacturer number | 944221 2000 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |