{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| bredd × djup i E | 64×36 E | |
| höjd | 862 mm | |
| Bredd | 1 194 mm | |
| Djup | 725 mm | |
| bredd i E | 64E | |
| djup i E | 36E | |
| effektiv höjd | 600 mm | |
| effektiv höjd för lådor | 600 mm | |
| lådhurts effektiv höjd | 600 mm | |
| antal fasta hjul utan broms | 2 | |
| antal svängbara hjul med broms | 2 | |
| ⌀ hjul | 100 mm | |
| hjul-⌀ fast hjul | 100 mm | |
| hjul-⌀ svängbart hjul | 100 mm | |
| med skyddskant | yes | |
| Antal lådor | 0 | |
| maximal bärförmåga | 600 kg | |
| Utförande | rullbar; för individuell inredning | |
| vikt | 81 kg | |
| Produktslag | Montagevagn |
| Artikkelkode | 943890 860/0 | |
| Manufacturer number | 943890 860/0 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |