{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 600 | |
| Höjdinställning i raster | 25 | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 900 mm | |
| Bredd | 2 000 mm | |
| Djup | 700 mm | |
| bredd i G | 80 | |
| djup i G | 28 | |
| effektiv höjd | 763 mm | |
| Utförande | för individuell inredning | |
| Skåptyp | Basskåp | |
| Skåpfronter | med fönsterförsedd skjutdörr | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
| ComfortClose | no | |
| Handtag positionering | upptill | |
| vikt | 131 kg | |
| Produktslag | Storvolymskåp |
| Artikkelkode | 942767 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406595937 | |
| Manufacturer number | 942767 900 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |