{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMBI-arbetsbänk | |
| höjd | 962 mm | |
| Bredd | 40 mm | |
| Djup | 100 mm | |
| maximal bestyckning med perforerad panel | 2 st nr 938008 eller nr 938009 | |
| maximal bärförmåga | 50 kg | |
| vikt | 6 kg | |
| Produktslag | Bärande stolpe |
| Artikkelkode | 938000 962 | |
| EAN / GTIN | 4045197680341 | |
| Manufacturer number | 938000 962 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |