Centrallås för specialhöjder, Typ: 1

Article no.: 935595 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Användningsområde Lådställ
anmärkning inbyggnad i efterhand inte möjligt
Specialhöjd för centrallås yes
Leveransinnehåll: cylinderlås med 2 nycklar, låsreglar komplett yes
Produktslag Centrallås

Identification & Classification

Artikkelkode 935595 1
EAN / GTIN 4062406110253
Manufacturer number 935595 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Bestående av täckplåt med stiftcylinderlås med 2 nycklar och låsreglar komplett för hyllor nr 935110935121 vid fältdjup 20G, komplett för hyllor nr 935130935161 vid fältdjup 24G.

Anmärkning:

  • När lådor/utdragshyllor används krävs centrallås, eftersom det även fungerar som utdragsspärr så att endast en låda i taget kan öppnas.
  • Centrallåsningen kan inte monteras i efterhand.
  • Bifoga en skiss över den önskade hyllsammansättningen vid beställning.
  • Maximal låsstångshöjd 1900 mm.