Bottenram utan täckplåt, Utdragslåda 20G djup, passar till hyllställ med fältbredd: 26G

Article no.: 935530 26G
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

passar till hyllställ med fältbredd Unit price incl. VAT

Availability

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Användningsområde Lådställ
Produktslag Bottenram

Identification & Classification

Artikkelkode 935530 26G
EAN / GTIN 4062406109691
Manufacturer number 935530 26G
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stabil ram av vinkeljärn med stagningar, helsvetsad. Fronthöjd 50 mm. Krävs ovillkorligen för stabilisering av varje hyllställsfält. Kan användas med nr 935535 resp. 935565 som understa hylla för förvaring.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.