{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| arbetsbänk höjd | 930 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 800 kg | |
| plattans tjocklek | 30 mm | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMPAKT-H-arbetsbänk | |
| höjd | 930 mm | |
| arbetsskiva längd | 1 100 mm | |
| Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 30 mm | |
| underredets bredd | 1 030 mm | |
| underredets djup | 630 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 490 mm | |
| lådornas effektiva djup | 520 mm | |
| antal fasta hjul utan broms | 2 | |
| antal svängbara hjul med broms | 2 | |
| hjul-⌀ fast hjul | 160 mm | |
| hjul-⌀ svängbart hjul | 160 mm | |
| Material hjul | Helgummi | |
| Antal lådor | 4 | |
| antal höjdinställbara hyllplan | 1 | |
| Antal dörrar | 1 | |
| Material arbetsskiva | Multiplex-bok | |
| Ovansida arbetsskiva | Lackad med färglös lack. | |
| ComfortClose | no | |
| Stötfångare | no | |
| Skjuthandtag | no | |
| sänkbar | no | |
| Löpyta utan mönster | yes | |
| vikt | 116 kg | |
| Produktslag | mobil arbetsbänk |
| Artikkelkode | 934650 1100 | |
| EAN / GTIN | 4045197483898 | |
| Manufacturer number | 934650 1100 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |