{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
| Färgval | Stomme RAL 7035, fronter RAL 5018, 7016, 5005 | |
| höjd | 185 mm | |
| Bredd | 590 mm | |
| Djup | 620 mm | |
| Lådor fronthöjd | 180 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 490 mm | |
| lådornas effektiva djup | 520 mm | |
| Produktslag | Låda |
| Artikkelkode | 934194 180 | |
| Manufacturer number | 934194 180 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |