This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Arbetsbänk med 4 lådor och 2 dörrar Höjd 850 mm 2000 mm HOLEX

Article no.: 934170 2000
2000

Select article variation and quantity

Skivans längd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 900
  • plattans tjocklek: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 900 kg
plattans tjocklek 40 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Höjdutjämning 20 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval Stomme RAL 7035, fronter RAL 5018, 7016, 5005
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 2 000 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 40 mm
underredets bredd 1 775 mm
underredets djup 630 mm
lådornas effektiva bredd 490 mm
lådornas effektiva djup 520 mm
dörrhöjd (vänster) 540 mm
dörrhöjd (höger) 360 mm
Antal lådor 4
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva Lackad med färglös lack.
Centrallåsning av arbetsbänken yes
Seriearbetsbänk nej – skivorna har fört stort överhäng
vikt 122 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identification & Classification

Artikkelkode 934170 2000
EAN / GTIN 4045197281692
Manufacturer number 934170 2000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Bordskiva, 40 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Underrede av svetsad stålplåt.
  • Lådor av stålplåt med lättgående hjul av Delrin.
  • Dörrar av stålplåt med plasttråg, 180° öppningsvinkel och självstängande dörrgångjärn.
  • Centralt cylinderlås med 2 nycklar.

Beläggning:

lådans fronthöjd (mitten): 180; 180; 180 mm
lådans fronthöjd (höger): 180 mm
dörrhöjd (vänster): 540 mm
dörrhöjd (höger): 360 mm

Specialtillbehör:

Lämpliga hyllor, se nr 934180.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035,fronterna finns i:
RAL 5005 signalblå; RAL 5018 turkosblå;
RAL 7016 antracitgrå, pulverbelagda.

Anmärkning:

Inga speciallacker kan levereras.