Utförande:
Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr
928470 ON/OFF eller
928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.
LED-belysningsarmatur för sidoliggande fastsättning på montering med bärande stolpar. Belysningen medger 180° steglös vridning för optimal belysning. Var och en av de olika armaturerna går att slå på och stänga av med hjälp av inbyggda strömbrytare.
Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.
Passar till:
Lackering:
Kåpa RAL 7035 ljusgrå, pulverlackerad.
Warning:
Avsedd användning- Använd arbetsbänken bara om den är i ett tekniskt felfritt tillstånd.
- Åtgärda omedelbart fel som kan äventyra säkerheten.
- Montera komponenter endast i avsedda borrhål. Modifiera och bygg om endast med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
- För industriell användning inomhus.
- Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
- Använd endast i torr omgivning.
Olämplig användning- Stå eller sitt inte på arbetsbänken.
- Transportera inga personer.
- Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
- Använd inte i områden med explosionsrisk.
- Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
- Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
- Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
- Gör inga ombyggnader på egen hand.