Hörn-medieskena för individuell inredning, Passar för typ: 1000

Article no.: 928421 1000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
1000
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Passar för typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bredd 1 000 mm
Djup 100 mm
inbyggnadshöjd 139 mm
Delningsenhet 16E
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
Strömtyp AC
Antal tomma moduler (1 E/2 E/3 E) 4× / - / 4×
Passar för typ 1000
Produktslag Energimodul

Identification & Classification

Artikkelkode 928421 1000
EAN / GTIN 4062406116088
Manufacturer number 928421 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Storlek 1000×1000 mm.
Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.
Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.
Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):
1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,
1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.
Kan utrustas med sammanlagt 16 enkelmoduler (8 moduler på vardera sidan) med vardera 1E delningsenhet nr 928470.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Passar till:

Hörnarbetsskivor nr 926302926342, hörnmoduler nr 920103, 920104, 920116.

Anmärkning:

Första anslutningar samt anslutning av stickkontakter eller eluttag till ledningar får bara utföras av behöriga elektriker!

Warning:

Avsedd användning
  • Använd arbetsbänken bara om den är i ett tekniskt felfritt tillstånd.
  • Åtgärda omedelbart fel som kan äventyra säkerheten.
  • Montera komponenter endast i avsedda borrhål. Modifiera och bygg om endast med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd endast i torr omgivning.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken.
  • Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.