Hurts 24G med dörr med vänsterstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 600

Article no.: 927617 600
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Höjd / Antal utdragslådor Unit price incl. VAT

Availability

  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Dörröppningsvinkel: 180
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 180 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 600 mm
Bredd 600 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 525 mm
invändig bredd 550 mm
dörrhöjd 525 mm
dörrens effektiva höjd 525 mm
Dörrstopp Vänster
Antal lådor 0
Antal dörrar 1
vikt 26 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identification & Classification

Artikkelkode 927617 600
EAN / GTIN 4062406265038
Manufacturer number 927617 600
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Lådhurts av robust stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.
Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 525
antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Warning:

Avsedd användning
  • Storlek 200-500 och 800-900 för montering på arbetsbänken GridLine Vario.
  • Storlek 600 och 700 för montering på GridLine Ready to go-arbetsbänk.
  • Upp till och med storlek 500 montering i kombination med fotdel.
  • Från och med storlek 800 ersätter hurtsen fotdelen. Välj höjden så att den överensstämmer med de mitt emot liggande fotdelen eller hurtsen.
  • Observera maximala bärförmågor.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • Montera enbart i de tillhörande hålen.

Olämplig användning
  • Golvstående kåpa är inte kombinerbar med sidopanel och bakre mediaskena.