{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 600 mm | |
| Bredd | 400 mm | |
| Djup | 650 mm | |
| bredd i G | 12 | |
| djup i G | 20 | |
| invändig bredd | 350 mm | |
| effektiv höjd för lådor | 75 mm | |
| dörrhöjd | 425 mm | |
| dörrens effektiva höjd | 425 mm | |
| Dörrstopp | Höger | |
| antal höjdinställbara hyllplan | 1 | |
| Antal dörrar | 1 | |
| Utförande | för individuell inredning | |
| vikt | 20 kg | |
| Produktslag | Arbetsbänkstomme |
| Artikkelkode | 927420 600/425 | |
| EAN / GTIN | 4062406264949 | |
| Manufacturer number | 927420 600/425 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |