Stativ med elström och tryckluft, Höjd 800 mm, Typ: DE

Article no.: 927067 DE
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 800 mm
Bredd 50 mm
Djup 700 mm
Eluttag typ F
märkspänning 250 V
Märkström 16 A
passar till skivdjup 750 mm
Produktslag Energimodul

Identification & Classification

Artikkelkode 927067 DE
EAN / GTIN 4062406755614
Manufacturer number 927067 DE
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

Leveransinnehåll:

Stativ med två jordade eluttag med montagematerial, exkl. kabeldragning.
Inkl. säkerhets-enhandsfattning, snabbkoppling NW 7,2 och 3/8 tums anslutningsgänga, upp till 10 bar.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, pulverbelagt.

Anmärkning:

Till stativ utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 927122 som förstyvning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.
Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Warning:

Avsedd användning
  • Montera enbart i de tillhörande hålen.
  • Stödben.
  • Två medföljande uttag för montering i stödbenet genom en behörig elektriker på plats hos kund.
  • Medföljande tryckluftskoppling för montering i stödbenet genom en specialist på mekaniska arbeten på plats hos kund (endast art.nr
  • 927067, 927068).
  • Stödben för montering på arbetsplattan med ett djup på 750 mm på GridLine Vario-arbetsbänken.
  • Montering endast i kombination med knutplåtar eller alternativt med en bakvägg eller en lådhurts.
  • Kabelkanaler i stödbenet för dragning av kabelanslutningar.
  • Knutplåt.
  • Knutplåt för montering på arbetsplatta och stödben på GridLine Vario-arbetsbänken.
  • För förstärkning och stabilisering av arbetsbänken.
  • Dubbel knutplåt: För sammankoppling av två arbetsbänkar.
  • För att få två bänkskivor i jämnhöjd krävs ytterligare montering av kopplingsbeslaget.