Arbetsbänk åkbar, öppen till vänster, till höger dörr och utdragslåda, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1250mm

Article no.: 924011 1250
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
1250
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Skivans längd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 25

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 25 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Ready-to-go
höjd 950 mm
arbetsskiva längd 1 250 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 25 mm
underredets bredd 1 100 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 625 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
hjul-⌀ fast hjul 125 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
Material hjul Polyuretan
Antal lådor 1
Antal dörrar 1
Material arbetsskiva Bambu
ComfortClose no
Stötfångare no
Skjuthandtag no
sänkbar no
Löpyta utan mönster yes
vikt 96,7 kg
Produktslag mobil arbetsbänk

Identification & Classification

Artikkelkode 924011 1250
EAN / GTIN 4062406101770
Manufacturer number 924011 1250
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag, enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor och 75 kg bärförmåga.
Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, ⌀ 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans.
Hurts med dörr och öppen hurts, båda inkl. höjdjusterbart förzinkat hyllplan.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75
Dörrhöjd (höger) mm: 525
antal höjdinställbara hyllplan (höger): 1

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7016.

Warning:

Avsedd användning
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Upplagshylla för förvaring av arbetsstycken och verktyg.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken. Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Ready-to-go" View all