{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| arbetsbänk höjd | 950 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg | |
| plattans tjocklek | 50 mm | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådor med individuell låsning | Enhands | |
| Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 950 mm | |
| arbetsskiva längd | 1 250 mm | |
| Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
| lådornas effektiva djup | 500 mm | |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
| lådornas effektiva djup i G | 20 | |
| antal fasta hjul utan broms | 2 | |
| antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
| hjul-⌀ fast hjul | 100 mm | |
| hjul-⌀ svängbart hjul | 100 mm | |
| Material hjul | Massivgummi | |
| Antal lådor | 1 | |
| Antal dörrar | 2 | |
| maximal bärförmåga hjulunderrede | 400 kg | |
| Material arbetsskiva | Eluplan | |
| ComfortClose | no | |
| Stötfångare | no | |
| Skjuthandtag | no | |
| sänkbar | yes | |
| vikt | 118 kg | |
| Produktslag | mobil arbetsbänk |
| Artikkelkode | 923757 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406086299 | |
| Manufacturer number | 923757 1250 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |