{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| arbetsbänk höjd | 950 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 800 kg | |
| plattans tjocklek | 50 mm | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Ready-to-go | |
| höjd | 950 mm | |
| arbetsskiva längd | 2 000 mm | |
| Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
| underredets bredd | 1 900 mm | |
| underredets djup | 700 mm | |
| lådhurts effektiv höjd | 625 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
| lådornas effektiva djup | 500 mm | |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
| lådornas effektiva djup i G | 20 | |
| Antal lådor | 4 | |
| vikt | 165,2 kg | |
| Produktslag | Arbetsbänk |
| Artikkelkode | 921177 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086404 | |
| Manufacturer number | 921177 2000 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |