Arbetsbänk, lucka till vänster. till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500mm

Article no.: 921057 1500
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
1500
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Skivans längd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 800
  • plattans tjocklek: 50

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 800 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Ready-to-go
höjd 950 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 300 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 625 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 4
vikt 136,5 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identification & Classification

Artikkelkode 921057 1500
EAN / GTIN 4062406118037
Manufacturer number 921057 1500
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.
Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.
Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.
Hurts med dörr och en inläggshylla.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 625
antal höjdinställbara hyllplan (vänster): 1
Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Warning:

Avsedd användning
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Upplagshylla för förvaring av arbetsstycken och verktyg.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken. Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Ready-to-go" View all