• Ingen pris tilgjengelig

Verkstadsfilsats 0 Delar GARANT

Article no.: 916715 0

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda: 2/3
  • passar för arbetsplatsinredning: Verkstadsvagn

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda 2/3
passar för arbetsplatsinredning Verkstadsvagn
Bredd 352 mm
Djup 383 mm
Antal verktyg 0
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 916715 0
EAN / GTIN 4045197332370
Manufacturer number 916715 0
Manufacturer/responsible person TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser.
Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor.
Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/3 (176×383×30 mm) (dessa passar även i GARANT Shadowboards nr 923210 strl. 176) eller 2/3 (352×383×30 mm) av den effektiva lådytan.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).

Passar till:

GARANT och HOLEX verkstadsvagnar 470 mm och 450 mm djupa med helt utdragbara lådor nr 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Endast lämplig under vissa förhållanden för verkstadsvagn med delvis utdragbara lådor.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 916715  strl 0: 1 st