{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| höjd | 875 mm | |
| arbetsskiva längd | 980 mm | |
| Arbetsskiva (djup) | 540 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 25 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 530 mm | |
| lådornas effektiva djup | 390 mm | |
| antal fasta hjul utan broms | 2 | |
| antal svängbara hjul med broms | 2 | |
| Antal lådor | 5 | |
| antal hyllplan fast | 2 | |
| Material arbetsskiva | Bambu | |
| ComfortClose | no | |
| Stötfångare | no | |
| Skjuthandtag | no | |
| sänkbar | no | |
| vikt | 55 kg | |
| Konfigurator relevant | no | |
| Produktslag | mobil arbetsbänk |
| Artikkelkode | 916338 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197672131 | |
| Manufacturer number | 916338 5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |